Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm

Réf.: 113265 7,7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  21.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 7,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 25,5 mm
Longueur des goujures Lc 37 mm
Longueur totale L 79 mm
⌀ queue Ds 7,7 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113265 7,7
EAN / GTIN 4062406235161
Réf. fabricant 113265 7,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.