Foret court HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,8mm

Réf.: 113265 11,8
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  44.20 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  36.85 / Unité
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique
Service de réaffûtage
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 29,3 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 11,8 mm
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113265 11,8
Copier
EAN / GTIN 4062406235802
Copier
Réf. fabricant 113265 11,8
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
75
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
65
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
60
Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
50
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
40
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
35
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
16
INOX < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
17
INOX > 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
M
Code ISO :
13
Ti > 850 N/mm²
convient pour / [m/min]
S
Code ISO :
8
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
40
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
50
Uni
convient pour / [m/min]
 
Huile
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Alésages précis grâce à la grande précision de concentricité et au profil de goujure spécial.
Avec amincissement type C à partir de 2,4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier