Aspirateur eau-poussières NT75APMETC

Réf.: 078521 NT75APMETC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NT 75/2 Ap Me Tc *E
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 760 W
Volume du récipient 75 l
Dimensions nominales raccords 40 mm
Longueur 700 mm
Largeur 505 mm
Hauteur 995 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
Longueur câble 10 m
Nombre de moteurs 2
Débit volumique d'air 2×74 l/s
Dépression 254 mbar
Niveau sonore 73 dB(A)
Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 26,5 kg
Systèmes de filtrage Filtre plissé plat
Particularité Cuve en inox, châssis basculant
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078521 NT75APMETC
EAN / GTIN 4039784727298
Réf. fabricant 1.667-292.0

Description

Exécution:

Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
  • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
  • Avec châssis basculant TC et fixation aisée du flexible d'aspiration.
  • Aspirateur industriel bimoteur professionnel avec réservoir en inox.
  • Réservoir robuste de 75 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.
  • Puissance d'aspiration quasi constante grâce au décolmatage de filtre efficace semi-automatique AP par déclenchement manuel du soufflage.

Livraison:

Avec flexible pour vidange de liquides.
Avec flexible d’aspiration avec coude, tube d’aspiration métallique 2×0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange