Aspirateur eau-poussières NT65APME

Réf.: 078521 NT65APME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NT65APME
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 2 760 W
Volume du récipient 65 l
Dimensions nominales raccords 40 mm
Longueur 600 mm
Largeur 480 mm
Hauteur 920 mm
Longueur flexible d'aspiration 4 m
Longueur câble 10 m
Nombre de moteurs 2
Débit volumique d'air 2×74 l/s
Dépression 254 mbar
Niveau sonore 73 dB(A)
Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 23 kg
Systèmes de filtrage Filtre plissé plat
Particularité Cuve en inox
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078521 NT65APME
EAN / GTIN 4039784727366
Réf. fabricant 1.667-299.0

Description

Exécution:

Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
  • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
  • Aspirateur industriel bimoteur professionnel avec réservoir en inox.
  • Réservoir robuste de 65 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.
  • Puissance d'aspiration quasi constante grâce au décolmatage de filtre efficace semi-automatique AP par déclenchement manuel du soufflage.

Livraison:

Avec flexible d’aspiration avec coude, tube d’aspiration métallique 2×0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange