Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT22APTE

Réf.: 078521 NT22APTE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NT22APTE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 300 W
Volume du récipient 22 l
Dimensions nominales raccords 35 mm
Longueur 380 mm
Largeur 370 mm
Hauteur 480 mm
Longueur flexible d'aspiration 1,9 m
Longueur câble 6 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 71 l/s
Dépression 255 mbar
Niveau sonore 72 dB(A)
Système de mise en marche automatique oui
Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre semi-automatique ApClean
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 6,1 kg
Systèmes de filtrage Filtre à cartouche
Particularité Compact
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078521 NT22APTE
EAN / GTIN 4054278287935
Réf. fabricant 1.378-610.0

Description

Exécution:

Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
  • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
Aspirateur eau/poussières avec prise électrique et démarrage automatique pour outils électriques.
  • Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité.
  • Réservoir robuste de 22 litres avec pare-chocs et roulettes directrices.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier