Aspirateur eau-poussières NT30TL

Réf.: 078521 NT30TL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NT 30/1 Tact L *EU
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 380 W
Volume du récipient 30 l
Dimensions nominales raccords 35 mm
Longueur 560 mm
Largeur 370 mm
Hauteur 580 mm
Longueur flexible d'aspiration 2,5 m
Longueur câble 7,5 m
Nombre de moteurs 1
Débit volumique d'air 74 l/s
Dépression 254 mbar
Niveau sonore 69 dB(A)
Décolmatage de filtre Nettoyage de filtre automatique Tact
Classe de poussières − aspirateur L
Poids 13,9 kg
Systèmes de filtrage Filtre plissé plat Eco
Particularité Cuve robuste avec pare-chocs
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078521 NT30TL
EAN / GTIN 4039784973299
Réf. fabricant 1.148-201.0

Description

Exécution:

Puissant aspirateur eau-poussières polyvalent avec puissance d’aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l’appareil. Arrêt automatique une fois le réservoir plein.
  • Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l’aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d’entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d’aspiration à l'autre.
  • Le grand filtre plissé plat Eco permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.
  • Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.
  • Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.
  • Cuve robuste de 30 litres avec pare-chocs et roulettes directrices en métal.

Livraison:

Avec flexible d’aspiration avec coude, tube d’aspiration métallique 2×0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange