{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | NT 30/1 Tact Te L * | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 380 W | |
Volume du récipient | 30 l | |
Dimensions nominales raccords | 35 mm | |
Longueur | 560 mm | |
Largeur | 370 mm | |
Hauteur | 580 mm | |
Longueur flexible d'aspiration | 4 m | |
Longueur câble | 7,5 m | |
Nombre de moteurs | 1 | |
Débit volumique d'air | 74 l/s | |
Dépression | 254 mbar | |
Niveau sonore | 69 dB(A) | |
Système de mise en marche automatique | oui | |
Système antistatique | oui | |
Décolmatage de filtre | Nettoyage de filtre automatique Tact | |
Classe de poussières − aspirateur | L | |
Poids | 14 kg | |
Systèmes de filtrage | Filtre plissé plat Eco | |
Particularité | Cuve robuste avec pare-chocs | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 078521 NT30TEL | |
EAN / GTIN | 4054278046006 | |
Réf. fabricant | 1.148-211.0 |