Il existe une alternative à ce produit

Pistolet à air chaud 351403

Réf.: 078321 351403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HG 2120E
Puissance absorbée 2 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de l'air 80 °C - 630 °C
Débit volumique d'air niveau 1 150 l/min
Débit volumique d'air niveau 2 300 l/min
Débit volumique d'air niveau 3 500 l/min
Poids 850 g
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078321 351403
EAN / GTIN 4007841351403
Réf. fabricant 6010013

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud électronique HG 2120 E, régulation du débit d’air de 150 à 500 l/min sur 3 niveaux.
Régulation progressive de la température de 80 à 630 °C

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.