Scanner de thermodétection HG Scan PRO 007690

Réf.: 078325 007690
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids 85 g
Plage de détermination de température 0 °C - 300 °C
Adapté pour HG 2520
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scanners de thermodétection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078325 007690
EAN / GTIN 4007841007690
Réf. fabricant 007690

Description

Exécution:

Scanner de thermodétection permettant de détecter la température à la surface d'une pièce par mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Réglage par pas de 10 °C.
HG Scan PRO avec échange de données intelligent entre le scanner de thermodétection et le pistolet à air chaud. Alimentation électrique via le pistolet à air chaud.
Surveillance totale de la température lors de travaux sur des pièces sensibles à la température. Le modèle HG Scan PRO détermine la température sur la surface de la pièce à l'aide d'une mesure infrarouge. Détermination d'écartement idéale par laser. Avertissement sonore et visuel en cas de dépassement ou de non-atteinte de la température optimale. Plage de détermination de la température de 0 à 300 °C, réglage par incréments de 10 °C.

Adapté(s) pour:

Pistolet à air chaud HG 2520 E.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier