Pistolet à air chaud, Type: 351601

Réf.: 078321 351601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Transportkoffer

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Transportkoffer
Référence fabricant HG 2520 EKF
Puissance absorbée 2 300 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de l'air 50 °C - 700 °C
Débit volumique d'air 150 l/min - 500 l/min
Poids 840 g
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078321 351601
EAN / GTIN 4007841351601
Réf. fabricant 351601

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud HG 2520 EKF, de forme standard de haute qualité pour applications professionnelles, avec valise de transport. Régulation électronique progressive du débit d’air.
  • Câble de raccordement facilement remplaçable.
  • Chauffage céramique remplaçable, durée de vie d’env. 800 h.
  • Air comprimé jusqu’à 4000 Pa.
  • Régulation de la température de 50 à 700 °C à l’aide d’un joystick.
  • Régulation du débit d’air de 150 à 500 l/min.
  • Protection anti-redémarrage.
  • Niveau de refroidissement.
  • Ecran LCD et affichage de la chaleur résiduelle.

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.