{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | HM 2120 EKF | |
Puissance absorbée | 2 200 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Température de l'air | 80 °C - 630 °C | |
Poids | 850 g | |
Exécution | Assortiment | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Type de produit | Heissluftbläser |
Référence article | 078321 89610 | |
EAN / GTIN | 4007841089610 |