Pistolet à air chaud 89672

Réf.: 078321 89672
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant HM 2320 EKF
Puissance absorbée 2 300 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de l'air 80 °C - 650 °C
Débit volumique d'air 150 l/min - 500 l/min
Poids 960 g
Exécution Assortiment
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078321 89672
EAN / GTIN 4007841089672

Description

Exécution:

Kit de pistolet à air chaud HM 2320 EKF dans un coffret en plastique, composé de:
  • Pistolet à air chaud de forme standard avec régulation progressive du débit d’air, quatre programmes enregistrés, affichage de la température et de la chaleur résiduelle, fonction LOC, utilisation à une main.
  • Buse réductrice 9 mm, buse à faisceau large 50 mm, buse réflectrice, jeu de 100 gaines thermorétractables.

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier