Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil M18ONEFFDS

Réf.: 074010 M18ONEFFDS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18 ONEFHIWF1DS-121C
Nombre de batteries incluses 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 1 180 Nm
Couple maximal 2ème niveau 1 254 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 966 Nm
Couple maximal 4ème niveau 2 576 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M42
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 750 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 930 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 1 200 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 1 440 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1 pouce
Poids 11,1 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074010 M18ONEFFDS
EAN / GTIN 4058546324681
Réf. fabricant 4933472072

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
La visseuse à percussion sans fil 1 pouce M18 FUEL™ ONEKEY™ avec circlip délivre un couple de serrage jusqu’à 2576 Nm et remplace les appareils filaires, à essence et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
  • Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l’outil.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security permettant notamment l’affichage de la dernière position de l’appareil.

Livraison:

1 × batterie M18 HB12 12,0 Ah, chargeur M12-18 FC, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.