Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil M18ONEFF12

Réf.: 074010 M18ONEFF12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18ONEFHIWF12-502X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 130 Nm
Couple maximal 2ème niveau 400 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 356 Nm
Couple maximal 4ème niveau 1 356 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M33
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 950 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 1 750 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 2 100 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 2 100 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 3,3 kg
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074010 M18ONEFF12
EAN / GTIN 4058546028992
Réf. fabricant 4933459727

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
  • Modèle compact.
  • Niveau 4 pour une combinaison optimale entre puissance et précision lors du desserrage de vis.
  • Couple puissant de 1356 Nm.
  • Porte-embouts à circlips 1/2 pouce.
  • Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™ .

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.