{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | M18 FID3 | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Couple maximal 1er niveau | 40 Nm | |
Couple maximal 3ème niveau | 226 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M16 | |
Nombre de coups 1er niveau | 0 min-1 - 1 750 min-1 | |
Nombre de coups 2ème niveau | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Nombre de coups 3ème niveau | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Nombre de coups 4ème niveau | 0 min-1 - 4 400 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | HEX (E 6,3) | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
Poids | 1,7 kg | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074010 M18FID3 | |
EAN / GTIN | 4058546376598 |