Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil M18FQID

Réf.: 074010 M18FQID
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise combinable (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FQID-502X
Type M18FQID
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 40 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M14
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 1 800 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 2 900 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 3 700 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 3 700 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils HEX (E 6,3)
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 12 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074010 M18FQID
EAN / GTIN 4002395277636
Réf. fabricant 4933451790

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
Visseuse à chocs sans fil M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 pouce Hex.
  • Mécanisme de percussion monté dans un bain d'huile avec technologie FLUID-DRIVE™ pour un travail très silencieux et une durée de vie prolongée.
  • Au niveau 4, l'appareil réduit automatiquement la vitesse de rotation à vide, ce qui est idéal, par ex. pour les vis à tôle.

Avantage(s):

Visseuse à impulsions avec composants électroniques REDLINK PLUS™.

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.