{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 FIW2F12 | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Couple maximal 1er niveau | 102 Nm | |
Couple maximal 2ème niveau | 203 Nm | |
Couple maximal 3ème niveau | 339 Nm | |
Couple maximal 4ème niveau | 34 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M18 | |
Nombre de coups 1er niveau | 0 min-1 - 1 000 min-1 | |
Nombre de coups 2ème niveau | 0 min-1 - 2 400 min-1 | |
Nombre de coups 3ème niveau | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
Poids | 5,9 kg | |
Utilisation type | Strong | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074010 M18FIW2F12 | |
EAN / GTIN | 4058546346355 | |
Réf. fabricant | 4933478444 |