Boulonneuse et visseuse à chocs sans fil M18ONEFF34

Réf.: 074010 M18ONEFF34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Connexion à l'application: OneKey

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Connexion à l'application OneKey
Référence fabricant M18ONEFHIWF34-502X
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 1er niveau 250 Nm
Couple maximal 2ème niveau 500 Nm
Couple maximal 3ème niveau 1 627 Nm
Couple maximal 4ème niveau 1 627 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M33
Nombre de coups 1er niveau 0 min-1 - 850 min-1
Nombre de coups 2ème niveau 0 min-1 - 1 850 min-1
Nombre de coups 3ème niveau 0 min-1 - 2 400 min-1
Nombre de coups 4ème niveau 0 min-1 - 2 400 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
Poids 3,2 kg
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074010 M18ONEFF34
EAN / GTIN 4058546029029
Réf. fabricant 4933459730

Description

Exécution:

Boulonneuse sans fil FUEL™ puissante et robuste à moteur EC POWERSTATE™ sans charbons pour une longue durée de vie et une efficacité énergétique élevée. Carter d’engrenage métallique robuste et poignée Softgrip ergonomique. Indication du niveau de charge de la batterie, éclairage à LED de la zone de travail. Avec rotation droite / gauche et commande électronique de la vitesse de rotation. Composants électroniques REDLINK PLUS™ − Gestion exceptionnelle de la puissance:
  • Avec communication moteur − batterie.
  • Avec protection contre la surcharge pour une plus longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

DRIVE CONTROL™ permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
La visseuse à percussion sans fil avec circlip délivre un couple de serrage jusqu’à 1627 Nm et remplace les appareils filaires et pneumatiques. DRIVE CONTROL permettant un changement rapide entre les 4 niveaux avec différents réglages de vitesse de rotation et de couple.
  • Modèle compact.
  • Niveau 4 pour une combinaison optimale entre puissance et précision lors du desserrage de vis.
  • Couple puissant de 1627 Nm.
  • Porte-embouts à circlips 3/4 pouce.
  • Application ONE KEY™ pour personnalisation des paramètres de l'outil.
  • ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security permettant notamment l'affichage de la dernière position de l'appareil.

Avantage(s):

DRIVE CONTROL™ .

Livraison:

Avec 2 × batteries Li-Ion, chargeur, HD-Box, clip ceinture.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires, voir à partir du code art. 073808.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier