Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie M18TAL

Réf.: 073211 M18TAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18TAL-0
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 2 200 lm
Flux lumineux niveau 2 1 100 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073211 M18TAL
EAN / GTIN 4058546220792
Réf. fabricant 4933464134

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité
Le projecteur de chantier offre un éclairage complet à 360 degrés. Solution idéale pour l’éclairage de surfaces ainsi que pour les travaux en hauteur.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.