{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18SLED-0 | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 1 250 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 1 200 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Poids sans batterie | 1 000 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 073211 M18SLED | |
EAN / GTIN | 4002395287147 | |
Réf. fabricant | 4933459159 |