{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 HOAL | |
Flux lumineux | 4 000 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 2 000 lm | |
Flux lumineux niveau 3 | 1 200 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Module de LED | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 073211 M18HOAL | |
EAN / GTIN | 4058546340513 |