{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 HOSALC-0 | |
Indice de protection IP | IP 34 | |
Zone ATEX | aucune | |
Flux lumineux | 6 000 lm | |
Flux lumineux niveau 2 | 4 000 lm | |
Flux lumineux niveau 3 | 1 700 lm | |
Durée d'éclairage niveau 2 | 5 h | |
Durée d'éclairage niveau 3 | 10 h | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Ampoule | Lampes à LED | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Poids, batterie comprise | 11 100 g | |
Type de produit | Lampes de travail |
Référence article | 073211 M18HOSALC | |
EAN / GTIN | 4058546340490 | |
Réf. fabricant | 4933478116 |