Li-Ion Système M18B2, 2,0 Ah, Type de batterie: MB18

Réf.: 073827 MB18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18B2
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour 18V Milwaukee
Poids par batterie 419 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Réf. fabricant 4932430062

Description

Exécution:

Technologie de batterie REDLITHIUM-ION™ MILWAUKEE.
  • Pour tous les utilisateurs professionnels.
  • L'indication de l'état de charge à LED informe à tout moment de l'état de charge actuel de la batterie sur simple pression d'un bouton.
  • Utilisation sans problème jusqu'à - 20 °C.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’appareils Milwaukee M18 en contact avec des produits chimiques, il est recommandé d’utiliser la batterie MB18-CR.