Perceuse-visseuse sans fil 71161561H1

Réf.: 070205 71161561H1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ASCM 18-4 QM AS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 45 Nm
Couple max. dur 90 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 430 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 850 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 2 000 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 4 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 60 mm
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18 V, 2 vitesses
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070205 71161561H1

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX. Performances sans compromis pour le perçage et le taraudage jusqu’à 13 mm.
  • Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses. Avec vitesses de rotation allant jusqu’à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal pour tout perçage de 1,5 à 80 mm.
  • Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec une efficacité jusqu’à 30% supérieure, permet une plus longue durée de vie.
  • Travail sûr et contrôlé grâce à la fonction Kickback Control, à la protection anti-redémarrage, à la protection contre les surcharges et à la poignée supplémentaire extensible.
  • La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats parfaits.
  • Pavé de commande intuitif avec LED à intensité variable pour un éclairage parfait de la zone de travail en fonction du matériau.

Livraison:

Avec batterie et chargeur.
Mandrin QuickIN, clip ceinture, poignée; porte-embouts, L-BOXX

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier