Perceuse-visseuse sans fil 71132264

Réf.: 070205 71132264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ABS 18Q Select
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. doux 32 Nm
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 2 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 50 mm
Poids 3,7 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18 V, 2 vitesses
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070205 71132264
EAN / GTIN 4014586887203
Réf. fabricant 71132264000

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses avec moteur sans balais.
  • Moteur EC POWER-Drive nécessitant peu d'entretien avec couple élevé et protection contre la surcharge.
  • Réglage mécanique du couple, réglable sur 22 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Batteries Li-Ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Avantage(s):

Réglage mécanique du couple.

Livraison:

Avec batterie et chargeur.
Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport. Sans batterie ni chargeur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier