{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 18 V | |
Référence fabricant | ABS 18 QC | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 32 Nm | |
Couple max. dur | 60 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 450 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 000 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 50 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuse-visseuse | |
USP1 | 18 V, 2 vitesses | |
USP2 | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport |
Référence article | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 |