Perceuse-visseuse sans fil, Type: 711SET

Réf.: 070205 711SET
Nouveau produit
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ASCM 18-4
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 45 Nm
Couple max. dur 90 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 430 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 850 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 2 000 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 4 000 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 60 mm
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18 V, 2 vitesses
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070205 711SET

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses avec moteur sans balais et interface QuickIN MAX. Performances sans compromis pour le perçage et le taraudage jusqu’à 13 mm.
  • Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses. Avec vitesses de rotation allant jusqu’à 4000 tr/min pour des vitesses de coupe optimales dans le métal pour tout perçage de 1,5 à 80 mm.
  • Le puissant moteur FEIN PowerDrive sans balais, avec une efficacité jusqu’à 30% supérieure, permet une plus longue durée de vie.
  • Travail sûr et contrôlé grâce à la fonction Kickback Control, à la protection anti-redémarrage, à la protection contre les surcharges et à la poignée supplémentaire extensible.
  • La fonction de reprise innovante permet de visser dans le bois à vitesse réduite pour des résultats parfaits.
  • Pavé de commande intuitif avec LED à intensité variable pour un éclairage parfait de la zone de travail en fonction du matériau.

Livraison:

Avec batterie et chargeur.
Mandrin QuickIN, clip ceinture, poignée, porte-embouts, L-BOXX et renvoi d’angle en métal, douille adaptatrice 1/2 pouce, porte-embouts 1/4 pouce, adaptateur de taraudage avec deux pinces de serrage pour ⌀ queue 4,5 et 6 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier