Perceuse-visseuse sans fil 71161461H1

Réf.: 070205 71161461H1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ASCM 18 QSW AS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Couple max. doux 30 Nm
Couple max. dur 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 700 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 400 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 2 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Medium
Type de produit Perceuse-visseuse
USP1 18 V, 2 vitesses
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise de transport

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070205 71161461H1

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil à 2 et 4 vitesses
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite/à gauche.
  • Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Progression maximale grâce aux batteries 18 V ProCore AMPShare: La technologie COOLPACK 2.0 prolonge la durée de vie des batteries de 135%. La technologie d’élément ultra-moderne et la gestion intelligente de la batterie garantissent une puissance supplémentaire de 87% par rapport aux batteries classiques.
Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses compacte et légère, avec moteur sans balais et interface QuickIN. Idéale pour le perçage universel et le vissage jusqu’à 8 mm.
  • Mécanisme entièrement métallique à 4 vitesses pour des vitesses de coupe optimales pour le perçage dans le métal et les vis autoperceuses jusqu’à 6 mm.
  • Moteur sans balais FEIN PowerDrive offrant une efficacité 30% supérieure et une longue durée de vie.
  • Réglage mécanique du couple.
  • Protection complète de l’utilisateur grâce à la protection anti-redémarrage, à la protection électronique contre la surcharge et au frein.

Livraison:

Avec batterie et chargeur.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier