EBH-A2 01-025W06-47 HS MPC HSS kurzer Kugelkopf Schaftfräser, 2 Schneiden 30° Drallwinkel.

Artikel-Nr.: L24300 8
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSSMILL
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24300 8
EAN / GTIN 7291075189827
Herstellernummer 3121052

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb