ERH-A4 16-32W16-92 HS MPC 3-5 Schneiden, 30° Drallwinkel, Mittlere Länge, HSS Schruppfräser

Artikel-Nr.: L24300 6
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSSMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24300 6
EAN / GTIN 7291075190977
Herstellernummer 3121076

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 32 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb