EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC HSS kurzer Kugelkopf Schaftfräser, 2 Schneiden 30° Drallwinkel.

Artikel-Nr.: L24300 10
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSSMILL
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24300 10
EAN / GTIN 7291075189896
Herstellernummer 3121059

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 61 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 61 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb