EBH-A2 18-19W16-79 HS MPC HSS kurzer Kugelkopf Schaftfräser, 2 Schneiden 30° Drallwinkel.

Artikel-Nr.: L24300 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HSSMILL
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24300 13
    EAN / GTIN 7291075189926
    Herstellernummer 3121065

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 79 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Eckenradius (RE) 9 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 19 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 79 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb