EH-A4 06-13W06-57 HS MPC 4 Schneiden, 30° Drallwinkel, Mittlere Länge, HSS Schaftfräser

Artikel-Nr.: L24300 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSSMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24300 1
EAN / GTIN 7291075190861
Herstellernummer 3121040

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "HSSMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb