ECI-H4R 250-500/750C01CF IC900 4-Nuten-Schaftfräser mit 3xD-entlasteten Hälsen, verschiedenen Helixen (35 & 37°) und variabler Teilung zur Ratterdämpfung

Artikel-Nr.: L24180 1970
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1970
EAN / GTIN 7291075020038
Herstellernummer 5623080

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/4″ ,Nenndurchmesser 0.25″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Eckenradius (RE): 0.01″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.25″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 35 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0025 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0015 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 3/4″

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb