ECA-H3 16-24/48C16CF-R40 IC08 Vollhartmetall-Schaftfräser mit unterschiedlichen Spiralwinkeln, 3, 4 und 5xD Hinterschliff für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L24180 1093
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 1093
    EAN / GTIN 7291075017885
    Herstellernummer 5622842

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 92 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 48 mm

    Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb