Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
- Eckenradius (RE) 0.2 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.14 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 130 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 80 mm