Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 9, Gesamtlänge (OAL) 104 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Eckenradius (RE) 1 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Schneidenlänge max. (APMX) 38 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 9
- Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 104 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Weldon