EC-H5M 20-42/62C20CFR.2 IC900 Schaftfräser mit 5 Schneiden, verschiedenen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung zur vibrationsarmen Bearbeitung mit ausgewählten Radien

Artikel-Nr.: L24180 1101
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHATTERFREE solid mill line
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 1101
    EAN / GTIN 7291075307832
    Herstellernummer 3382175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 112 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 42 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 112 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 62 mm

    Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb