SOMT 09T306-DT IC808 Wendeschneidplatten mit DT-Spanfomer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: L24160 27
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 27
EAN / GTIN 7291075107319
Herstellernummer 5507875

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.81 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.81 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb