DR400-160-40-12-4D-T Wendeschneidplattenbohrer für stehenden Anwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: L24150 109
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 109
EAN / GTIN 7291075276732
Herstellernummer 3202333

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 265 mm, Nutzlänge (LU) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 44.9 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 50 mm
  • Funktionslänge (LF) 195.8 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 120408-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 265 mm
  • Kraglänge (LPR) 197 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 160 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb