DR200-060-25-06-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24150 1
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 1
EAN / GTIN 7291075203356
Herstellernummer 3201349

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 136 mm, Nutzlänge (LU) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 21.3 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 79.4 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMX 06
  • Gesamtlänge (OAL) 136 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 60 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb