DR26.2-079-31.75-09-3D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24150 104
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 104
EAN / GTIN 7291075203790
Herstellernummer 3201841

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 7.39″ ,Nutzlänge (LU) 3.09″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.031″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.181″
  • Nenndurchmesser: 1.031″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 4.359″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL): 7.39″
  • Kraglänge (LPR): 4.39″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 3.09″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb