DR14.7-029-19.05-05-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: L24150 105
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 105
EAN / GTIN 7291075184884
Herstellernummer 3201309

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.578″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.98″ ,Nutzlänge (LU) 1.16″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.578″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.673″
  • Nenndurchmesser: 0.578″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.102″
  • Funktionslänge (LF): 1.963″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 05
  • Gesamtlänge (OAL): 4.98″
  • Kraglänge (LPR): 1.98″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 1.16″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb