SOMX 060304-DT IC908 Wendeschneidplatten mit DT-Spanformer für DR-Bohrer

Artikel-Nr.: L24160 2
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 2
EAN / GTIN 7291075205466
Herstellernummer 5506496

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb