SOMX 060304-HD IC808 Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Kohlenstoffstahl und weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L24160 14
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24160 14
EAN / GTIN 7291075327793
Herstellernummer 5567136

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb