DR32.5-065-31.75-09-2D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 2xD

Artikel-Nr.: L24150 98
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 98
EAN / GTIN 7291075185102
Herstellernummer 3201802

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1.281″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.86″ ,Nutzlänge (LU) 2.56″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.281″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.319″
  • Nenndurchmesser: 1.281″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
  • Funktionslänge (LF): 3.822″
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMT 09
  • Gesamtlänge (OAL): 6.86″
  • Kraglänge (LPR): 3.86″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 3″
  • Nutzlänge (LU): 2.56″

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb