DR250-100-32-09-4D-T Wendeschneidplattenbohrer für stehenden Anwendungen mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: L24150 272
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DR-TWIST
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24150 272
EAN / GTIN 7291075276695
Herstellernummer 3202329

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 191 mm, Nutzlänge (LU) 100 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 27.9 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 132.25 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Gesamtlänge (OAL) 191 mm
  • Kraglänge (LPR) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 58 mm
  • Nutzlänge (LU) 100 mm

Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb