MM EC375B56R000-4T06 IC608 Modulare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit ungleicher Teilung und einer Schneidenlänge von 1,5xD zum Schruppen und Schlichten

Artikel-Nr.: L24060 909
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 909
EAN / GTIN 7291075452020
Herstellernummer 3415497

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.366″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 46.5 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.866″
  • fz (max): 0.0039 ″/tooth

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb