MM ESB-G.500-.67T08 IC08 MULTI-MASTER-Hartmetall-Wechselköpfe, Vollradiusrohlinge

Artikel-Nr.: L24060 447
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 447
EAN / GTIN 7291075266122
Herstellernummer 8421675

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall-Rohlinge, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm

Merkmal:

  • ittstellen Merkmale T08
  • Eckenradius (RE) 6.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb