MM EC160B12R0.5-8T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe mit 8 oder 10 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: L24060 226
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
Preis für 2 Stück: 344.00 CHF
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 226
Kopieren
EAN / GTIN 7291075242003
Kopieren
Herstellernummer 5621931
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF) 20.5 mm
  • fz (max) 0.13 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb